Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,14mm2; Line; Cu; PVC; 250V; 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-D-318-354-50
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     318-354-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Litze
Litzen
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 250V
Betriebstemperatur: -5...85°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb;grün;weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FBK Toy
Anzahl Adern: 3
Äußere Kabelabmessungen: 4x1,3mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,398*
€ 0,7774*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,4264*
€ 0,827*
1 Tag
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5874*
€ 0,8296*
8 Tage
5
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 29,72*
€ 40,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7774*
€ 0,92511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7474*
€ 0,88941
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6546*
€ 0,77897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5864*
€ 0,69782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
L12
€ 1,79*
Sonstiges
BELI-BECO
L25
€ 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.