| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-D-280-65 Herst.-Nr.: 280-65 EAN/GTIN: 4014991124658 |
| |
|
| | |
| Hersteller: DONAU ELEKTRONIK Werkzeugset-Typ: Schraubendreher Anzahl im Set/Package: 6Stk. Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel Größe der Buchse: HEX 5,5mm;HEX 6mm;HEX 7mm;HEX 8mm;HEX 5mm;HEX 4mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, knarrenkasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,82* | € 28,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,71* | € 28,06* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,41* | € 32,29* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,97* | € 54,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 21,41* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|