| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859502224 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 280-65 EAN/GTIN: 04014991124658 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Satz DONAU ELEKTRONIK, 280-65, Sechskant, 4…8 mm, 6-teilig Hochwertige Präzisions-Sechskant Steckschlüssel mit frei drehender Handballenkappe für leichtes Drehen. Optimal für Werkstatt und Hobby. Hochwertige Präzisions-Sechskant Steckschlüssel mit frei drehender Handballenkappe für leichtes Drehen. Optimal für Werkstatt und Hobby. Features: Griffe aus Polyamid (PA6) Schraubendreher aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl Klingenlänge: 50 mm Größen: 4,0/ 5,0/ 5,5/ 6,0/ 7,0/ 8,0 mm Lieferumfang: 6x Sechskant-Steckschlüssel Kunststoff Box |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, knarrenkasten, DONAU, ELEKTRONIK, 280-65, Sechskant |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,60* | € 28,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,81* | € 28,08* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,45* | € 32,31* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 41,00* | € 54,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 41,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|