Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; orange; 60V; 10m; 1x0,14mm2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; orange; 60V; 10m; 1x0,14mm2
Leitungen; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; orange; 60V; 10m; 1x0,14mm2
Artikel-Nr.:
     2805-D-118-7
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     118-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
Litze
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -10...85°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 10m
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,141* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.