Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 8; 24VDC; RJ45; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 8; 24VDC; RJ45; IP20
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 8; 24VDC; RJ45; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-CU2008
Hersteller:
     Beckhoff Automation
Herst.-Nr.:
     CU2008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
industrie switch
Hersteller: Beckhoff Automation
Steckverbinder-Art: RJ45
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Breite: 85mm
Höhe: 100mm
Tiefe: 30mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps
Portanzahl: 8
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.3
Modul-Art: unverwaltet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BECKHOFF:
BECKHOFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.