Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 71A; 45A; Igt: 80mA; TO247AD; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 71A; 45A; Igt: 80mA; TO247AD; THT; Tube
Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 71A; 45A; Igt: 80mA; TO247AD; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-CS45-12IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS45-12IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247AD
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 71A
Vorwärtsstrom: 45A
Gatestrom: 80mA
Strom im max. Impuls: 520A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 7,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.