Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Audiocodec; 2,37÷5,25VDC; SMD; TSSOP28; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Audiocodec; 2,37÷5,25VDC; SMD; TSSOP28; Ch: 2
IC: Schnittstelle; Audiocodec; 2,37÷5,25VDC; SMD; TSSOP28; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-CS4272-CZZ
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS4272-CZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: CIRRUS LOGIC
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP28
Versorgungsspannung: 2,37...5,25V DC
Frequenz: 192kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: I2C;PCM;Serial Digital Audio
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma;stereo
Verpackungs-Art: Tube
Auflösung: 24bit
Integrierten Schaltkreises-Art: Audiocodec
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,12*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 14,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.