Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cirrus Logic Audio Codec CS4272-CZZ, 2-Kanal TSSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cirrus Logic Audio Codec CS4272-CZZ, 2-Kanal TSSOP, 28-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1698305
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS4272-CZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Interface = Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle = 2
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge = 2
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Anzahl der D/A-Wandler = 2
Abtastrate = 192ksps
A/D- D/A-Wandler Auflösung = 24bit
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = –10 °C

Audio-CODEC, Cirrus Logic
Weitere Informationen:
Interface:
Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle:
2
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge:
2
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Anzahl der D/A-Wandler:
2
Abtastrate:
192ksps
A/D- D/A-Wandler Auflösung:
24bit
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
–10 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Audio IC, IC Audio, IC Interface, Interface-IC, audio ic, 1698305, Halbleiter, Audio und Video ICs, Audio und Video Dekoder und Enkoder, Cirrus Logic, CS4272CZZ, Semiconductors, Audio & Video ICs, Audio & Video Encoders & Decoders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 11,27*
1
€ 5,90*
ab € 9,04*
€ 14,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 400 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 563,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.