Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1,4kV; Ifmax: 47A; 30A; Igt: 55mA; TO247AD; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 1,4kV; Ifmax: 47A; 30A; Igt: 55mA; TO247AD; THT; Tube
Thyristor; 1,4kV; Ifmax: 47A; 30A; Igt: 55mA; TO247AD; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-CS30-14IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS30-14IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247AD
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 47A
Vorwärtsstrom: 30A
Gatestrom: 55mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.