Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1,6kV; Ifmax: 31A; 20A; Igt: 50mA; TO247AD; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 1,6kV; Ifmax: 31A; 20A; Igt: 50mA; TO247AD; THT; Tube
Thyristor; 1,6kV; Ifmax: 31A; 20A; Igt: 50mA; TO247AD; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-CS20-16IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS20-16IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247AD
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 31A
Vorwärtsstrom: 20A
Gatestrom: 50mA
Strom im max. Impuls: 260A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 6,97*
30
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.