Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Sicherheitsrelais; CS; 24÷230VAC; 24÷230VDC; -25÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Sicherheitsrelais; CS; 24÷230VAC; 24÷230VDC; -25÷55°C
Modul: Sicherheitsrelais; CS; 24÷230VAC; 24÷230VDC; -25÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-CS-AM-01VE01
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     CS AM-01VE01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 24...230V DC;24...230V AC
Modul-Typ: Sicherheitsrelais
Sicherheitskategorie: 2
Herstellerserie: CS
Sicherheitsausgänge: NO x2
Nebenausgänge: NC x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,18*
€ 406,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.