Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; Zertifikat UL, CSA, ENEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83106030
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83106030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 32x13,6x16,6mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung
Gehäuse-Material: Polyamid
Kontaktmaterial: Messing mit hohem Nickelgehalt
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON);ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4N
Schaltereigenschaften: Zertifikat UL, CSA, ENEC
Herstellerserie: 83 106
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 14,85*
€ 23,71*
Lager 2805
30
€ 5,90*
ab € 20,45*
€ 24,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 744,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.