Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Relais; IN: 6; Ein.analog: 4; OUT: 4; OUT 1: SSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbares Relais; IN: 6; Ein.analog: 4; OUT: 4; OUT 1: SSR
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-88974142
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974142
EAN/GTIN:
     3593150039862
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Anzahl Eingänge: 6
Eingangs-Art 1: digital
Anzahl Ausgänge: 4
Ausgangs-Art 1: SSR
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Modul-Typ: programmierbares Relais
Anzahl der analogen Eingänge: 4
Programmier-Art: eingebaute Tastatur
Herstellerserie: Millenium 3 Smart
Handelsname: logic module;programmable logic controller;logic controller;programmable controller
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 283,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.