Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse/Geschwindigkeit; SSR; CTR48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse/Geschwindigkeit; SSR; CTR48
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse/Geschwindigkeit; SSR; CTR48
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-87621225
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     87621225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Hersteller: CROUZET
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...65°C
Gehäuseabmessungen: 48x48x112,8mm
Zählgröße: Impulse/Geschwindigkeit
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 40kHz
Eingangs-Art 2: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN2 max.: 40kHz
Ausgangs-Art 1: SSR
Ausgangs-Art 2: SPDT
Löschweise: manuell;elektrisch
Stromquelle: extern
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 9mm
Displayhöhe 2: 7mm
Elektrische Eingangsparameter 1: niedriges Niveau: 0...2V;hohes Niveau: 8...30V
Elektrische Eingangsparameter 2: niedriges Niveau: 0...2V;hohes Niveau: 8...30V
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Zählbereich: -999999...999999
Zusätzliche Steuerungseingänge: RESET;Tor
Herstellerserie: CTR48
Zähler-Art: progressiv/reversiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 303,50*
€ 384,44*
Frei Haus
ab € 307,05*
€ 430,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,44*
€ 457,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
26546842
ab € 9,19*
Zubehör
Crouzet
26546846
ab € 3,28*
Zubehör
Crouzet
26546841
ab € 62,05*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.