Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 700mA; S-FLAT; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CRG07
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     CRG07(TE85L,Q,M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter toshiba
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: S-FLAT
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,7A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 15A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.