Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 0Ω; 0,25W; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 0Ω; 0,25W; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 0Ω; 0,25W; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW12060000Z0EA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12060000Z0EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand:
Max. Betriebsspannung: 200V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00741*
€ 0,04211*
1 Tag
764495
10
€ 14,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0631*
1 Tag
20420
50
€ 5,95*
ab € 0,0257*
€ 0,0636*
50
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0657*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04211*
€ 0,05011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03726*
€ 0,04434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01578*
€ 0,01878
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01104*
€ 0,01314
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00962*
€ 0,01145
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00741*
€ 0,00882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,211* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 352,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.