Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW12060000Z0EA DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R, 0.25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469963
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12060000Z0EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: CRCW e3
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 3.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, CRCW12060000Z0EA, 1469963, 146-9963
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00743*
    € 0,04205*
    Lager 139
    764615
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0119*
    € 0,063*
    1 Tag
    20420
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0259*
    € 0,0635*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0656*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0304*
    € 0,03618
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0173*
    € 0,02059
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0152*
    € 0,01809
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0119*
    € 0,01416
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,63* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 354,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.