Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbe; Acryl; gelb; 3mm; MARKER BALL; Spitzen: rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbe; Acryl; gelb; 3mm; MARKER BALL; Spitzen: rund
Farbe; Acryl; gelb; 3mm; MARKER BALL; Spitzen: rund
Artikel-Nr.:
     2805-CRC-BALL-YL
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30160-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Hersteller: CRC
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -20...70°C;max. 200°C
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Wasser
Strichstärke: 3mm
Anwendung der Stifte: für Beschriftungen unter anderem auf verölten, nassen und verrosteten Oberflächen;zur Markierung auf den meisten Oberflächen
Verpackungs-Art: Tube
Chemischen Mittels-Typ: Farbe
Eigenschaften des Mittels: ausgestattet mit einem speziellen Spatel
Spitzenform: rund
Bezeichnung: MARKER BALL
Farbe-Art: Acryl
Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS02;GHS07
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, decomarker gelb, acryl marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.