Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4kV; Uce: 32V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4kV; Uce: 32V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4kV; Uce: 32V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-CQY80N
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CQY80N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 32V
Anschaltzeit: 9µs
Ausschaltzeit: 9µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 4kV
CTR@If: 90%@10mA
Herstellerserie: CQY80N(G)
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
550
25
€ 7,00*
ab € 0,20*
€ 0,59*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,622*
1 Tag
3098
5
€ 14,99*
ab € 0,196*
€ 0,987*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,244* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.