Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 16mm; rot; 650÷3000mcd; Front: gewölbt; 4÷4,2V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 16mm; rot; 650÷3000mcd; Front: gewölbt; 4÷4,2V; Anz. Ausg: 2
LED; 16mm; rot; 650÷3000mcd; Front: gewölbt; 4÷4,2V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-CQL-733-2
Hersteller:
     POLAM-ELTA
Herst.-Nr.:
     CQL-733-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: POLAM-ELTA
Montage: THT
Betriebsspannung: 4...4,2V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 16mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 650...3000mcd
LED Diodenstrom: 5...20mA
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.