Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 16mm; rot/grün/gelb; 120°; Front: gewölbt; Anz. Ausg: 3; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 16mm; rot/grün/gelb; 120°; Front: gewölbt; Anz. Ausg: 3; rund
LED; 16mm; rot/grün/gelb; 120°; Front: gewölbt; Anz. Ausg: 3; rund
Artikel-Nr.:
     2805-CQL-710/WK
Hersteller:
     POLAM-ELTA
Herst.-Nr.:
     CQL-710 / WK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: POLAM-ELTA
Montage: THT
Betriebsspannung: 4...4,2/3,1...3,2/4,2...4,4V
Anzahl Ausgänge: 3
Durchmesser LED-Diode: 16mm
LED-Farbdioden: rot/grün/gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm;525nm;590...592nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 1700...1800mcd
Helligkeit der Farbe rot: 2700...3000mcd
Helligkeit der Farbe gelb: 2700...3000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.