Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 150W; UEing: 18÷75V; UAusg: 5VDC; IAusg: 3,47A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 150W; UEing: 18÷75V; UAusg: 5VDC; IAusg: 3,47A
Wandler: DC/DC; 150W; UEing: 18÷75V; UAusg: 5VDC; IAusg: 3,47A
Artikel-Nr.:
     2805-CQB150W-48S05
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CQB150W-48S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 150W
Äußere Abmessungen: 57,9x36,8x12,7mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 3,47A
Isolationsspannung: 2,25kV DC
Eingangsspannung: 18...75V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 92%
Frequenzwechsel: 300kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: CQB150W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 105 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.