Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 150W; UEing: 9÷36V; UAusg: 12VDC; IAusg: 12,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 150W; UEing: 9÷36V; UAusg: 12VDC; IAusg: 12,5A
Wandler: DC/DC; 150W; UEing: 9÷36V; UAusg: 12VDC; IAusg: 12,5A
Artikel-Nr.:
     2805-CQB150W-24S12-C
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CQB150W-24S12-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leistung: 150W
Äußere Abmessungen: 57,9x36,8x12,7mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 12,5A
Isolationsspannung: 2,25kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 91%
Frequenzwechsel: 300kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: CQB150W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.