Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungssysteme mit Kabel; ESD; 80x38x30mm; L: 1,7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungssysteme mit Kabel; ESD; 80x38x30mm; L: 1,7m
Erdungssysteme mit Kabel; ESD; 80x38x30mm; L: 1,7m
Artikel-Nr.:
     2805-CPG1222
Hersteller:
     Elme
Herst.-Nr.:
     CPG1222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel
Hersteller: ELME
Steckverbinder-Art: 4mm Bananenbuchse x2;männlicher Druckknopf 10mm x2
Äußere Abmessungen: 80x38x30mm
Leitungslänge: 1,7m
Antistatischer Zubehör-Typ: Erdungssysteme mit Kabel
Eigenschaften antistatischer Elemente: Leitung mit Ringkabelschuh Ø 4,2 mm;geerdete Bananenstecker Buchse
Verwendung antistatischer Elemente: Anschluss von ESD Matten zur Erdung;Anschluss von ESD Bändern zur Erdung
Ausführung: ESD
Raster der Befestigungsöffnungen: 33...62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.