Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; männlich; PIN: 22(2+20); kontaktlos; CPC Series 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; männlich; PIN: 22(2+20); kontaktlos; CPC Series 4
Buchse; männlich; PIN: 22(2+20); kontaktlos; CPC Series 4
Artikel-Nr.:
     2805-CPC-206613-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206613-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäuse: Größe 23
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 22 (2+20)
Steckverbinder-Serie: CPC Series 4
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Steckverbinder-Anwendung: Type III+ Kontakte;Type XII Kontakte
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 10,46*
1 Tag
136
1
€ 14,99*
ab € 6,44*
€ 14,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 9,14*
Zubehör
TE Connectivity
66741-6
ab € 14,51*
Zubehör
TE Connectivity
206612-1
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.