Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 130mm; Y: 236mm; Z: 43mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 130mm; Y: 236mm; Z: 43mm; ABS
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 130mm; Y: 236mm; Z: 43mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-CP-21-22
Hersteller:
     COMBIPLAST
Herst.-Nr.:
     CP-21-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: COMBIPLAST
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau (matt)
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 236mm
Größe X: 130mm
Größe Z: 43mm
Maße für Displayöffnung: 8,8E-08x4,4E-08Mm
Setinhalt: Dichtung;Stützen zur Befestigung gedruckter Leiterplatten;Feld für Folientastatur;Öffnung für Verschlussschraube in Form von Messinghülsen mit Gewinde;Policarbonatscheibe;Montageschrauben;zusammenklappbareStütze
Gehäuseanwendung: tragbare Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.