Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 81mm; Y: 165mm; Z: 31mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 81mm; Y: 165mm; Z: 31mm; ABS; grau
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 81mm; Y: 165mm; Z: 31mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-CP-21-148
Hersteller:
     COMBIPLAST
Herst.-Nr.:
     CP-21-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: COMBIPLAST
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP43
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 165mm
Größe X: 81mm
Größe Z: 31mm
Maße für Displayöffnung: 55x45mm
Gehäuseanwendung: tragbare Geräte
Ausführung: mit Platz für Batterien
Seitenteilfarbe: orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.