Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; X: 97mm; Y: 152mm; Z: 54mm; ABS; grau; geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; X: 97mm; Y: 152mm; Z: 54mm; ABS; grau; geschraubt
Gehäuse: Pult; X: 97mm; Y: 152mm; Z: 54mm; ABS; grau; geschraubt
Artikel-Nr.:
     2805-CP-18-15
Hersteller:
     COMBIPLAST
Herst.-Nr.:
     CP-18-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: COMBIPLAST
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 152mm
Größe X: 97mm
Größe Z: 54mm
Verschlussart: geschraubt
Maß D: 30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.