Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 160mm; Z: 60mm; ABS; grau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 160mm; Z: 60mm; ABS; grau; IP65
Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 160mm; Z: 60mm; ABS; grau; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-CP-11-104
Hersteller:
     COMBIPLAST
Herst.-Nr.:
     CP-11-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Hersteller: COMBIPLAST
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 160mm
Größe X: 160mm
Größe Z: 60mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: grau
Setinhalt: Dichtung;Montageschrauben
Gehäuseanwendung: für Umwandlungselemente;für Steuerelemente;für Verbindungselemente
Verschlussart: geschraubt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.