Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; 3G,AMPS,Bluetooth,DCS,GSM,ISM,PCS,WiFi; 2dBi; linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; 3G,AMPS,Bluetooth,DCS,GSM,ISM,PCS,WiFi; 2dBi; linear
Antenne; 3G,AMPS,Bluetooth,DCS,GSM,ISM,PCS,WiFi; 2dBi; linear
Artikel-Nr.:
     2805-COMBO-ANT017
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     COMBO-ANT017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: für Band
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 2,4...2,5GHz;824...960MHz;1,71...2,17GHz
Länge: 104,6mm
Polarisierung: linear
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 2,5m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GSM;WiFi;Bluetooth;3G;ISM;AMPS;DCS;PCS
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Maße (a x b x c): 104,6x15x1mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.