Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corner edge; Width: 112mm; L: 112mm; polyetylene LD; black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecke Work Deck schwarz B12xL12 cm Stärke 25 mm
Ecke Work Deck schwarz B12xL12 cm Stärke 25 mm
Ecke Work Deck schwarz B12xL12 cm Stärke 25 mm
Ecke Work Deck schwarz B12xL12 cm Stärke 25 mm
Ecke Work Deck schwarz B12xL12 cm Stärke 25 mm
Ecke Work Deck schwarz B12xL12 cm Stärke 25 mm
Ecke Work Deck schwarz B12xL12 cm Stärke 25 mm
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-WD010003
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD010003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Bodenrost
Eckelement Bodenbelag
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -10...60°C
Breite: 112mm
Material: Polyethylen LD
Länge: 112mm
Stärke: 25mm
Arbeitsschutz Element-Typ: corner edge
Passendes Zubehör: COBA-WD010001
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;zum äußeren Gebrauch
Herstellerserie: Work Deck
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,73*
€ 7,10*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 7,16*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,58*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.