Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014183, Workdeck Ecke 112mm x 112mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-661410
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD020003
EAN/GTIN:
     4332163782957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eckelement Bodenbelag
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014183, Arbeitsplatzbodenbelag „Work Deck , blau Dieses Fußbodenrost eignet sich für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche. Es ist stabil und robust. , Farben: blau, orange und grün , Hohe Isolation: gegen kalte, harte Beton-Fußböden , Befahrbar: mit Hub- und Transportwagen , Kombination: als Einzelplatten oder Flächen , Einfache Reinigung , Optional: Kanten und Ecken, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Ausführung:
Ecke
Maße:
112x112 mm
Material:
PET
Temperaturbeständigkeit:
1080 °C
Punktbelastung:
4000 kg/m²
Materialstärke:
25 mm
Gewicht:
6 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
WD020003
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag blau, eckelement bodenbelag, 00014183, WORKDECK
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,11*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,69*
€ 7,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 7,07*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,93*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.