Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workdeck Ecke - 112mm x 112mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Workdeck Ecke - 112mm x 112mm
Workdeck Ecke - 112mm x 112mm
Workdeck Ecke - 112mm x 112mm
Workdeck Ecke - 112mm x 112mm
Workdeck Ecke - 112mm x 112mm
Workdeck Ecke - 112mm x 112mm
Workdeck Ecke - 112mm x 112mm
Workdeck Ecke - 112mm x 112mm
Workdeck Ecke - 112mm x 112mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779937
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD010003
EAN/GTIN:
     5060103535514
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
"Arbeitsplatz-Bodenbelag „Work Deck"", schwarz

Hochbelastbare Bodenplatten
Stabile und äußerst robuste Polyethylen-Fußbodenplatten mit
durchbrochener Oberfläche für eine optimale Drainage und
Aufnahme von Verarbeitungsresten.
Leicht anzupassen und zu reinigen
Einzelne Platten können zu größeren Flächen zusammengelegt
werden.
Optimal für Industrie- und Montagebereiche
Isoliert die Füße gegen kalte, harte Betonfußböden.
Befahrbar mit Hub- und Transportwagen.
Zubehör
Kanten und Ecken sind als optionale Extras erhältlich.
Ausführungen
Material: Polyethylen (PE).
Punktbelastbarkeit: von 40000 kg/m².
Temperaturbeständig: von –10 °C bis +80 °C.
Gewicht: 6 kg/m².
Materialstärke: 25 mm.

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ecke
Abmessungen:
112x112 mm
Temperaturbeständig:
von –10 °C bis +80 °C
Gewicht:
6 kg/m²
Materialstärke:
25 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,71*
€ 7,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 7,16*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,68*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,94*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 124,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.