Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabdeckung; B: 83mm; L: 3m; PVC; H: 14mm; gelb-schwarz; Kanäle: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabdeckung; B: 83mm; L: 3m; PVC; H: 14mm; gelb-schwarz; Kanäle: 1
Kabelabdeckung; B: 83mm; L: 3m; PVC; H: 14mm; gelb-schwarz; Kanäle: 1
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-CP010712
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CP010712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: gelb-schwarz
Montageabmessungen: 30x10mm
Breite: 83mm
Material: PVC
Höhe: 14mm
Länge: 3m
Arbeitsschutz Element-Typ: Kabelabdeckung
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;zum äußeren Gebrauch
Herstellerserie: CablePro GP
Kanalanzahl: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,66*
€ 72,92*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 64,81*
€ 83,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 65,19*
€ 94,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.