Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabdeckung; B: 127mm; L: 3m; PVC; H: 28mm; schwarz; CablePro HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabdeckung; B: 127mm; L: 3m; PVC; H: 28mm; schwarz; CablePro HD
Kabelabdeckung; B: 127mm; L: 3m; PVC; H: 28mm; schwarz; CablePro HD
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-CP010007
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CP010007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Breite: 127mm
Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 23mm
Höhe: 28mm
Länge: 3m
Arbeitsschutz Element-Typ: Kabelabdeckung
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;zum äußeren Gebrauch
Herstellerserie: CablePro HD
Kanalanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.