Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-CNY17-3-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     CNY17-3-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 5µs
Ausschaltzeit: 5µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 100-200%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,45*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,192*
€ 0,624*
1 Tag
81
5
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,98*
5
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,06*
8 Tage
81
3
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.