Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-CNY17-2-L
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     CNY17-2-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 5µs
Ausschaltzeit: 5µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 63-125%@10mA
Herstellerserie: CNY17-2
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0959*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2177*
€ 0,25906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.