Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-CNY17-1-VIS
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY17-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 18µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 40-80%@10mA
Herstellerserie: CNY17
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,31*
5
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,33*
2 Tage
160
10
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,50*
50
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,53*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,205*
€ 0,815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.