Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeadapter; Innengew: M16; Außengew: PG11; Messing; -100÷300°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Konverter PG11/M16, Messing vernickelt
Konverter PG11/M16, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-CNV-PG11-M16-ML
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -100...300°C
Gehäuse-Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Gewindeadapter
Innengewinde: M16
Außerngewinde: PG11
Herstellerserie: HelaGuard CNV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,11*
€ 72,73*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,20*
€ 72,82*
Frei Haus
ab € 57,22*
€ 73,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,32*
€ 82,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 58,30*
€ 91,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,94*
€ 109,4086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,62*
€ 106,6478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,62*
€ 93,5578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,89*
€ 92,6891
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 68,48*
€ 81,4912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,30*
€ 69,377
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.