Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeadapter; Innengew: PG11; Außengew: M16; Messing; -100÷300°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Konverter M16/PG11, Messing vernickelt
Konverter M16/PG11, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-CNV-M16-PG11-ML
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-51012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -100...300°C
Gehäuse-Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Gewindeadapter
Innengewinde: PG11
Außerngewinde: M16
Herstellerserie: HelaGuard CNV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,79*
€ 66,88*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,88*
€ 66,99*
Frei Haus
ab € 52,82*
€ 68,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,40*
€ 76,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 53,79*
€ 85,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,50*
€ 101,745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,22*
€ 99,0318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,34*
€ 87,2746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,19*
€ 84,7161
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 62,68*
€ 74,5892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,379* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.