Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Horn; 10÷30VDC; 104dB(d=1m); CN41; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Horn; 10÷30VDC; 104dB(d=1m); CN41; IP65
Signalgeber: akustisch; Horn; 10÷30VDC; 104dB(d=1m); CN41; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-CN41/D/RN
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     205101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...40°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 100x110x80mm
Lautstärke: 104dB (d=1 m)
Stromaufnahme: 36mA
Signalart: Horn
Herstellerserie: CN41
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.