Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 1,6kV; 40A; TO247-3; Igt: 70/90mA; Ifsm: 325A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMA80MT1600NHB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CMA80MT1600NHB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 40A
Gatestrom: 70/90mA
Strom im max. Impuls: 325A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.