Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 3÷8mm; OUT: PNP / NO + NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SICK CM M18 Näherungssensor Kapazitiv, Gewinderohr 8 mm PNP 10 → 36 V dc / 200 mA NO+NC, IP68, IP69K
SICK CM M18 Näherungssensor Kapazitiv, Gewinderohr 8 mm PNP 10 → 36 V dc / 200 mA NO+NC, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     2805-CM18-08BPP-EW1
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CM18-08BPP-EW1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 10...36V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Betriebsstrom max.: 200mA
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 3...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO + NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,83*
€ 130,98*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 127,21*
€ 165,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8967245
€ 122,75*
Ähnlich
RS Pro
8967223
€ 116,47*
Ähnlich
RS Pro
8967248
€ 112,41*
Ähnlich
RS Pro
8967235
€ 94,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.