Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssuchgerät; LCD; 12÷450VAC,12÷450VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungssuchgerät; LCD; 12÷450VAC,12÷450VDC
Leitungssuchgerät; LCD; 12÷450VAC,12÷450VDC
Artikel-Nr.:
     2805-CLT600
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     CLT600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Kabelsucher
Leitungsortungsgerät
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x12
Setinhalt: Sender;Empfänger;Krokodilklemmen;Messkabel;Koffer;Adapter USA-Steckdose
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 450V
Abtaster-Typ: Leitungssuchgerät
Empfängermaße: 247x78x45mm
Sendermaße: 188x90x47mm
Passendes Zubehör: CLT-ADP-EU;CLT-ADP-UK;CLT-ADP-US;CLT-TL;GR15
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;automatische und manuelle Bereichsänderung;berührungsloser Spannungsdetektor;Erkennen von Leitungen in den Decken, Wänden und Fußböden;Signalcodierung (F, E, H, d, L, C, O, A);Stufenauswahlmodus
Suche: Beschädigungen in Leitungen;Lokalisierung der Sicherungen oder Schalter auf den Dashboards;Lokalisierung und Verfolgung von Linien und Buchsen;Leitungen bis T. 0,5m (2-polige Anwendung);Leitungen bis T. 2m (1-polige Anwendung);Metall-Wärmeleitungen;Wasserrohren;Lokalisierung von Spannungsunterbrechungen in Leitungen
Ausgangssignal: 125kHz
Aufgedeckter Spannungsbereich: 12...450V AC;12...450V DC
Bargraph-Anzeige: ja
DC Spannungsmessbereich: 12...450V
AC Spannungsmessbereich: 12...450V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x12
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 419,03*
€ 483,02*
Frei Haus
ab € 543,96*
€ 616,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 547,93*
€ 616,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,56*
€ 733,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,07*
€ 718,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,16*
€ 679,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,21*
€ 667,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,93*
€ 652,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.