Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldetektorsatz LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung AC: 12 ... 450 V / DC: 12 ... 450 V CAT III 450 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215776
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     CLT600
EAN/GTIN:
     793950660010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Kabelsucher
Leitungsortungsgerät
Kabeldetektorsatz, Typ=CLT600, Höhe=-888, Kabelmesstiefe=500 mm, Länge=-888, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=12x AAA, Stromversorgung=Batterie, Messbereich Spannung=AC: 12 ... 450 V DC: 12 ... 450 V, Sicherheitskategorie=CAT III 450 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
95 mm
Tiefe:
415 mm
Bruttogewicht:
2775 g
Breite:
299 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 432,92*
€ 508,42*
Frei Haus
ab € 545,17*
€ 632,22*
€ 5,90*
ab € 547,61*
€ 632,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,42*
€ 605,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,86*
€ 597,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,42*
€ 546,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,04*
€ 536,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,92*
€ 515,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.