Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 47A; 30A; Igt: 30/50mA; D2PAK; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CLA30E1200PC-TRL
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA30E1200PC-TRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
thyristor 30a
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 47A
Vorwärtsstrom: 30A
Gatestrom: 30/50mA
Strom im max. Impuls: 255A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Typ des Thyristors: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.