Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 160A; 100A; Igt: 80mA; TO264; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 160A; 100A; Igt: 80mA; TO264; THT; Tube
Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 160A; 100A; Igt: 80mA; TO264; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-CLA100E1200KB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA100E1200KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
thyristor 100a
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO264
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 160A
Vorwärtsstrom: 100A
Gatestrom: 80mA
Strom im max. Impuls: 1,19kA
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.