Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-CL31B475KAHNNNE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL31B475KAHNNNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
€ 14,99*
ab € 0,0234*
€ 0,0405*
100
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0496*
1 Tag
3980
100
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0656*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0221*
€ 0,232*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
CGA5L1X7R1E475K160AC
ab € 0,0687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.