Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CGA5L1X7R1E475K160AC KONDENSATOR AEC-Q200 4.7UF 25V MLCC 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3335776
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA5L1X7R1E475K160AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CGA Conductive Epoxy Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0687*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C1206X475K3RACTU
    ab € 0,326*
    Ähnlich
    Kemet
    C1206C475K3RACAUTO
    ab € 0,069*
    Ähnlich
    TDK
    C3216X7R1E475K160AC
    ab € 0,0534*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    12063C475KAT2A
    ab € 0,0699*
    Ähnlich
    Samsung
    CL31B475KAHNNNE
    ab € 0,0221*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.