Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CL21B105KAFNNNE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL21B105KAFNNNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1 Tag
2000
200
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0159*
47 Tage
nicht lagernd
2000
€ 14,99*
ab € 0,00916*
€ 0,01614*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00961*
€ 0,0281*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,02641*
€ 0,03143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01936*
€ 0,02304
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01529*
€ 0,0182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,01253*
€ 0,01491
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01219*
€ 0,01451
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01175*
€ 0,01398
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.